Groefkogellager FAG 63006-A-2RSR-C3, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:63006-A-2RSR-C3
Rubix:A0688170
Fabrikant:0597640900030
EAN:4012802331707

Productdetails : FAG 63006-A-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Diepgroefkogellager 630..-A-2RSR, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8280 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1330 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,76 excl. BTW
/ stuk
€ 40,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen