Groefkogellager FAG 6313-J20AB-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6313-J20AB-C3
Rubix:03025299
Fabrikant:0731312880030
EAN:4012802775464
FAG 6313 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6313-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-J20AB, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2140 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20ab
Referentietoerental6400 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr100000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
783,10 excl. BTW
/ stuk
947,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen