Groefkogellager FAG 6322-J20AA-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6322-J20AA-C3
Rubix:A0282352
Fabrikant:0392670400030
EAN:4012802485509

Productdetails : FAG 6322-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers hebben een eenvoudige, veelzijdige, robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie. Dankzij hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG wordt gekenmerkt door een enkelrijige constructie, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat een verhoogde weerstand biedt tegen vervormingen bij zware belastingen. Het vergrote radiale spel C3 optimaliseert het beheer van thermische en mechanische vervormingen. De keramische coating van de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door zwerfstromen wordt beperkt. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of deflectoren, zorgt voor een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Het is belangrijk om de staat van het lager regelmatig te controleren om te verzekeren dat het correct functioneert. Door het ontbreken van afdichtingen is dit lager gevoeliger voor verontreinigingen. Dit lager moet niet worden gebruikt in omgevingen die het lager kunnen verontreinigen.
Afdichting:
Dit model heeft een open ontwerp, wat betekent dat het niet voorzien is van afdichtingen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG wordt gekenmerkt door een enkelrijige constructie, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat een verhoogde weerstand biedt tegen vervormingen bij zware belastingen. Het vergrote radiale spel C3 optimaliseert het beheer van thermische en mechanische vervormingen. De keramische coating van de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door zwerfstromen wordt beperkt. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of deflectoren, zorgt voor een efficiënte warmteafvoer.
Onderhoud:
Het is belangrijk om de staat van het lager regelmatig te controleren om te verzekeren dat het correct functioneert. Door het ontbreken van afdichtingen is dit lager gevoeliger voor verontreinigingen. Dit lager moet niet worden gebruikt in omgevingen die het lager kunnen verontreinigen.
Afdichting:
Dit model heeft een open ontwerp, wat betekent dat het niet voorzien is van afdichtingen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
De kooi van plaatstaal biedt weerstand tegen belastingen en slijtage, wat de levensduur van het lager verlengt. De keramische coating zorgt voor elektrische isolatie, beschermt het lager en garandeert een stabiele prestatie. Het vergrote radiale spel (C3) maakt aanpassingen mogelijk voor diverse toepassingen, met name bij temperatuurschommelingen. Het open ontwerp bevordert de warmteafvoer, waardoor het risico op oververhitting en vroegtijdige defecten wordt geminimaliseerd.
Toepassingen
Het open ontwerp is ideaal voor omgevingen waar de kans op verontreiniging door deeltjes beperkt is of waar extra beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Dit lager is ook geschikt voor machines die onder wisselende bedrijfsomstandigheden werken, en biedt constante prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10300 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 165000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 201000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.961,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.373,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen