Groefkogellager FAG F63800-2Z-HLC, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:F63800-2Z-HLC
Rubix:03115324
Fabrikant:0764897790000
EAN:4047643001892
FAG F 63800-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG F63800-2Z-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Groefkogellagers zijn essentiële onderdelen in veel mechanische systemen. Dit model is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en onderscheidt zich door de eenvoudige montage en duurzaamheid. Het is uitgerust met metalen beschermplaatjes, biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en minimaliseert verliezen door wrijving. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele en gebalanceerde werking, wat de efficiëntie en levensduur optimaliseert.

Kenmerken:
Dit groefkogellager wordt gekenmerkt door de robuuste constructie met één rij kogels. De afdichting door metalen beschermplaatjes van staalplaat vormt een effectieve barrière tegen middelgrote deeltjes en beschermt zo de interne componenten tegen slijtage. De stalen kooi optimaliseert de verdeling van belastingen, waardoor warmteontwikkeling en trillingen worden verminderd. Dit lager is geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen en biedt een lage wrijving om maximale prestaties te leveren. Dankzij de vooraf gesmeerde constructie is dit lager direct klaar voor gebruik zonder onmiddellijk onderhoud.

Onderhoud:
Dit eenrijige kogellager is ontworpen om minimaal onderhoud te vereisen. Het is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet en vereist geen nasmering, wat onderhoudskosten verlaagt en productiestilstandtijden minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om eventueel abnormaal geluid, temperatuurstijgingen of overmatige trillingen tijdig te detecteren.

Afdichting:
De metalen beschermplaatjes bieden effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen en behouden de kwaliteit van het smeermiddel binnen het lager. Dit ontwerp minimaliseert externe wrijving en behoudt de prestaties van het product op lange termijn.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lagers en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft het merk ernaar om geavanceerde oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de klanten. Als je kiest voor een groefkogellager van FAG, dan kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.

Belangrijke Voordelen:
- Geoptimaliseerde prestaties: lage wrijving voor maximale efficiëntie.
- Verhoogde bescherming: metalen beschermplaatjes verminderen het risico op verontreiniging.
- Hoog toerental: geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.
- Lange levensduur: de kooi van staalplaat biedt verhoogde weerstand.
- Minimaal Onderhoud: levenslang gesmeerd, wat onderhoudskosten minimaliseert.

Toepassingen:
- Transportsystemen en hefapparatuur: gebruikt in productielijnen en magazijnen voor efficiënt beheer van continue belastingen.
- Landbouwmachines en bouwapparatuur: geschikt voor de zware omstandigheden in landbouw- en bouwmachines.
- De auto-industrie: toegepast in versnellingsbakken, stuursystemen en motoren voor robuustheid en stabiliteit.
- Werktuigmachines: gebruikt in frezen, boormachines en draaibanken die een verhoogde duurzaamheid vereisen voor herhaalde werkzaamheden onder belasting.
- Industriële apparatuur en reductoren: biedt betrouwbaarheid en robuustheid voor hoge belastingen en gematigde toerentallen.
- Huishoudelijke apparaten: zorgt voor een lange levensduur met minimaal onderhoud voor motoren en interne componenten.
- Specifieke Toepassingen: volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen voor walserijen, waardoor betrouwbare prestaties worden geleverd in diverse industriële sectoren, waaronder de voedingsverwerkingsindustrie en de bouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7,4 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter21 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serief6380
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
305,80 excl. BTW
/ 10 stuks
370,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen