Groefkogellager FAG 6315-C4, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-C4
Rubix:03025258
Fabrikant:0167240890040
EAN:4012801280624

Productdetails : FAG 6315-C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 63, afmetingen conform DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3180 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63 |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,06 excl. BTW
/ stuk
€ 228,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen