Groefkogellager FAG 6309-2Z-C4, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6309-2Z-C4
Rubix:A0692833
Fabrikant:0167235540040
EAN:4026677049636



Productdetails : FAG 6309-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-2Z, één rij, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 856 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63.. |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,81 excl. BTW
/ stuk
€ 62,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen