Groefkogellager FAG 6316-2Z-C4, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6316-2Z-C4
Rubix:03025261
Fabrikant:0167241860040
EAN:4026677061454
FAG 6316-2ZR/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6316-2Z-C4 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Diepgroefkogellager 63..-2Z, één rij, cf. DIN 625-1
Diepgroefkogellager 63..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3820 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie63..-2z
Referentietoerental5500 rpm
Grenstoerental4550 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r87000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr131000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
254,15 excl. BTW
/ stuk
307,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen