Groefkogellager FAG 6310-C-Z-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:6310-C-Z-C3
Rubix:03023830
Fabrikant:0890137510030
EAN:4064327300256

Documenten
Productdetails : FAG 6310-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit FAG eenrijig groefkogellager van de C-generatie is voorzien van een metalen afschermplaat en een plaatstalen kooi voor optimale bescherming tegen vervuiling door externe elementen. Het lager heeft een vergrote C3-speling. De kooi, gemaakt van plaatstaal, zorgt voor verhoogde duurzaamheid en weerstand.
Onderhoud:
Het lager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. De metalen afschermplaat en de plaatstalen kooi voorkomen binnendringen van verontreinigingen, waardoor slijtage verminderd wordt en de levensduur van het lager verlengd wordt. Het wordt aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en indien nodig te smeren.
Afdichting:
Dit FAG eenrijige groefkogellager is beschermd door een metalen afschermplaat. Dit systeem maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk, terwijl het onderhoudsbehoeften vermindert en de levensduur van het product verlengt.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Dit FAG eenrijig groefkogellager van de C-generatie is voorzien van een metalen afschermplaat en een plaatstalen kooi voor optimale bescherming tegen vervuiling door externe elementen. Het lager heeft een vergrote C3-speling. De kooi, gemaakt van plaatstaal, zorgt voor verhoogde duurzaamheid en weerstand.
Onderhoud:
Het lager is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. De metalen afschermplaat en de plaatstalen kooi voorkomen binnendringen van verontreinigingen, waardoor slijtage verminderd wordt en de levensduur van het lager verlengd wordt. Het wordt aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en indien nodig te smeren.
Afdichting:
Dit FAG eenrijige groefkogellager is beschermd door een metalen afschermplaat. Dit systeem maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk, terwijl het onderhoudsbehoeften vermindert en de levensduur van het product verlengt.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit eenrijige lager van de C-generatie biedt tal van voordelen voor industriële toepassingen. De afschermplaat beschermt het lager tegen schadelijke verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het behoudt een schone en efficiënte smering, wat wrijving en slijtage vermindert voor een soepele en stille werking, terwijl het onderhoudsbehoeften verlaagt. De C-generatie biedt aanzienlijke voordelen dankzij het verlaagde geluidsniveau en de verminderde wrijving. De verbeterde constructie, met hoogwaardige kogels, een geoptimaliseerde oppervlakteruwheid en een stijvere kooi, maakt het lager stiller en efficiënter, wat resulteert in energiebesparing, minder vetverlies en betere bescherming tegen onzuiverheden, wat de algehele winstgevendheid verhoogt. Bovendien biedt de C3-radiale speling een betere tolerantie voor thermische uitzettingen en hoge belastingen, wat de betrouwbaarheid en levensduur van het lager versterkt.
Toepassingen
Dit FAG groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder pompen, compressoren, reductoren, elektrische motoren en werktuigmachines. Dankzij het robuuste ontwerp kan het worden ingezet in zware omgevingen, zoals de zware industrie, landbouw en bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c-z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,78 excl. BTW
/ stuk
€ 79,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen