Groefkogellager FAG 6313-C-Z-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:6313-C-Z-C3
Rubix:03023880
Fabrikant:0890385500030
EAN:4054369638721
FAG 6313 Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 6313-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager behoort tot de C-generatie en is ontworpen voor optimale prestaties. Het is uitgerust met een afschermplaat en een plaatstalen kooi die de kogels beschermt en zorgt voor een soepele en regelmatige rotatie. Dit lager heeft een vergroot C3-spelingtype, geschikt voor hoge snelheden. De stalen kooi zorgt voor hittebestendigheid.

Onderhoud:
Het FAG-kogellager vereist weinig onderhoud, maar het is belangrijk om de instructies van de fabrikant op te volgen voor optimaal gebruik. Het wordt aanbevolen om het smeerniveau regelmatig te controleren en indien nodig de vetlaag te vervangen.

Afdichting:
De metalen afschermplaat biedt optimale bescherming tegen verontreiniging door externe elementen. Hoewel het onderhoud minimaal is, is het belangrijk om de staat van de afschermplaat regelmatig te controleren om een goede werking te waarborgen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Robuust ontwerp voor een langere levensduur.
• Verbeterde bescherming tegen verontreinigingen.
• Vergrote C3-speling voor hoge snelheden.
• Hittebestendig voor gebruik in extreme omstandigheden.
• Eenvoudig onderhoud om stilstand te minimaliseren.
• Soepele en stille werking.

Toepassingen

• Landbouw- en bouwmachines.
• Materiaalbehandelingsapparatuur.
• Pompen en compressoren.
• Elektrische motoren.
• Reductoren.
• Voedsel- en drankverwerkingsapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-z
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
145,03 excl. BTW
/ stuk
175,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen