Groefkogellager FAG 6310-C-C4, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6310-C-C4
Rubix:A0559015
Fabrikant:0850550340040
EAN:4064327300058
FAG 6310 C/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310-C-C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn bekend om hun eenvoudige ontwerp, veelzijdigheid en robuustheid, wat ze bijzonder onderhoudsvriendelijk maakt. Hun lage wrijvingsmoment zorgt voor een efficiënte werking bij hoge snelheden, terwijl ze zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen kunnen dragen. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met één of twee rijen, en zijn deze geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. Dit FAG groefkogellager met enkelrijig ontwerp is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare en robuuste prestaties, en voldoet aan de hoge eisen van diverse industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van C generatie is ontworpen met een enkele rij kogels, waardoor het aanzienlijke radiale belastingen kan dragen. De plaatstalen kooi is speciaal vervaardigd om zware bedrijfsomstandigheden te weerstaan en biedt uitstekende robuustheid. Voorzien van een C4 verhoogde speling, compenseert het effectief temperatuurschommelingen en variërende belasting, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en een verlengde levensduur.

Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit lager regelmatig onderhoud voor optimale prestaties. Het ontbreken van afdichtingen maakt het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen, wat de werking kan beïnvloeden en de levensduur kan verkorten. Regelmatige inspecties worden daarom aanbevolen om vervuiling te voorkomen en de integriteit van het lager te behouden.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Enkelrijig ontwerp: ondersteunt hoge radiale belastingen en biedt betrouwbare prestaties.
- Plaatstaalkooi: biedt verhoogde robuustheid.
- Verhoogde speling C4: compenseert temperatuurschommelingen en variërende belasting, wat zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer.

Toepassingen

- Ventilatie- en airconditioningapparatuur
- Gereedschapsmachines
- Huishoudelijke apparaten
- Toepassingen in de automobielsector
- Laboratoriumapparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie63..-c
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,04 excl. BTW
/ stuk
72,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen