Groefkogellager FAG 6005-C-2HRS-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6005-C-2HRS-C3>V
Rubix:A0333998
Fabrikant:0949826940030
EAN:4054372588853

Productdetails : FAG 6005-C-2HRS-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. Zijn robuustheid en duurzaamheid maken het tot een voorkeurskeuze voor toepassingen die langdurige betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager is geoptimaliseerd voor duurzame prestaties. De enkelrijige structuur zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat resulteert in verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. Rubberen afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen, verminderen slijtage en verlengen de levensduur van het lager. De kooi van plaatstaal biedt de robuustheid die essentieel is voor veeleisende industriële omgevingen. Het verhoogde radiale spel C3 vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzettingen, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is af fabriek voorgevet, wat het onderhoud beperkt. Periodieke controle van de lagerconditie wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager is geoptimaliseerd voor duurzame prestaties. De enkelrijige structuur zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat resulteert in verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. Rubberen afdichtingen beschermen effectief tegen verontreinigingen, verminderen slijtage en verlengen de levensduur van het lager. De kooi van plaatstaal biedt de robuustheid die essentieel is voor veeleisende industriële omgevingen. Het verhoogde radiale spel C3 vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzettingen, waardoor dit lager ideaal is voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is af fabriek voorgevet, wat het onderhoud beperkt. Periodieke controle van de lagerconditie wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit groefkogellager is ontworpen voor duurzame prestaties. De enkelrijige structuur zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat leidt tot verbeterde stabiliteit en een langere levensduur. Met zijn C-generatie ontwerp minimaliseert dit lager geluid en vermindert het wrijvingsmoment, wat de efficiëntie verhoogt. Rubberen afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen, verminderen slijtage en verlengen de levensduur van het lager. De kooi van plaatstaal biedt robuustheid om veeleisende industriële omgevingen aan te kunnen. Het verhoogde radiale spel C3 vergemakkelijkt thermische uitzettingen, wat dit lager geschikt maakt voor toepassingen met frequente temperatuurschommelingen.
Toepassingen
Dit kogellager wordt breed toegepast in diverse industriële sectoren. Het is bijzonder geschikt voor werktuigmachines zoals freesmachines, draaibanken en boormachines, waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn. In pompen en ventilatoren is het geschikt voor gebruik in elektromotoren en ventilatiesystemen. Transportbanden en hijs- en transportsystemen, waaronder transportbanden en liften, profiteren ook van de robuuste prestaties van dit lager. In de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie wordt het toegepast in landbouwmachines en voedselverwerkingssystemen voor efficiënte werking. Het is ook inzetbaar in de textielindustrie, bijvoorbeeld in weefmachines en drukpersen. Tot slot speelt dit lager een belangrijke rol in robotica en automatisering, zoals in robotarmen en manipulatoren, waar het betrouwbaarheid en duurzaamheid aan elke toepassing biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Grenstoerental | 12900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden