Groefkogellager FAG 6004-C-Z>V, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6004-C-Z>V
Rubix:03022632
Fabrikant:0951217220000
EAN:4054372736742

Productdetails : FAG 6004-C-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit FAG groefkogellager is een essentieel onderdeel voor industriële machines die hoge prestaties en duurzaamheid vereisen. Dit type lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te vangen, waardoor het een veelzijdige oplossing biedt voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het ontwerp met een enkele rij kogels, zorgt dit lager voor een soepele en stabiele werking.
Kenmerken:
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn enkele rij kogels, die een gelijkmatige belastingverdeling en hoge stabiliteit garanderen. Het is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een robuuste plaatstalen kooi die de duurzaamheid en slijtvastheid versterkt. Dit lager behoort tot de C-generatie, wat betekent dat het profiteert van verschillende technische verbeteringen ten opzichte van eerdere generaties, zoals een vermindering van geluid en trillingen. Het is uitgerust met een metalen afdekplaat, die extra bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen en zo de operationele levensduur verlengt.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij het metalen afschermplaatje en de af fabriek voorsmering. Periodieke controle van de lagerconditie wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen afschermplaatje, dat dient als barrière tegen middelgrote verontreinigingen en de interne smering behoudt. Hoewel het niet volledig afgesloten is, biedt dit beschermingsniveau voldoende dekking voor vele industriële toepassingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn enkele rij kogels, die een gelijkmatige belastingverdeling en hoge stabiliteit garanderen. Het is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een robuuste plaatstalen kooi die de duurzaamheid en slijtvastheid versterkt. Dit lager behoort tot de C-generatie, wat betekent dat het profiteert van verschillende technische verbeteringen ten opzichte van eerdere generaties, zoals een vermindering van geluid en trillingen. Het is uitgerust met een metalen afdekplaat, die extra bescherming biedt tegen middelgrote verontreinigingen en zo de operationele levensduur verlengt.
Onderhoud:
Dit enkelrijige groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij het metalen afschermplaatje en de af fabriek voorsmering. Periodieke controle van de lagerconditie wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen afschermplaatje, dat dient als barrière tegen middelgrote verontreinigingen en de interne smering behoudt. Hoewel het niet volledig afgesloten is, biedt dit beschermingsniveau voldoende dekking voor vele industriële toepassingen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi uit plaatstaal
Sterke punten
- Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager optimaliseert in diverse toepassingen.
- Stalen kooi: versterkt de lagerstructuur en verkleint het risico op vervorming onder druk, wat een langere levensduur garandeert.
- Metalen afschermplaatje: beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen, waardoor een goed prestatieniveau behouden blijft.
- C-generatie: biedt een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen, wat de geluidskwaliteit van machines waarin het is geïnstalleerd verbetert.
- Stalen kooi: versterkt de lagerstructuur en verkleint het risico op vervorming onder druk, wat een langere levensduur garandeert.
- Metalen afschermplaatje: beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen, waardoor een goed prestatieniveau behouden blijft.
- C-generatie: biedt een aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen, wat de geluidskwaliteit van machines waarin het is geïnstalleerd verbetert.
Toepassingen
Dit groefkogellager met metalen afschermplaatje wordt ingezet in tal van industriële toepassingen die betrouwbare en duurzame componenten vereisen. Het is ideaal voor industriële machines, transportbanden en andere apparatuur die een hoge belastingscapaciteit en goede slijtvastheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-c-z |
| Referentietoerental | 19700 rpm |
| Grenstoerental | 27500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,76 excl. BTW
/ stuk
€ 10,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen