Groefkogellager PTN 6016-2Z, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6016-2Z
Rubix:A0407242
Fabrikant:893829
EAN:3660338462849
PTN 6016-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6016-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
Gewicht0,8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
252,91 excl. BTW
/ 7 stuks
306,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden