Groefkogellager PTN 61705-2RS, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61705-2RS
Rubix:A0407293
Fabrikant:893780
EAN:3660338462351
PTN 61705-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61705-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61700
Kokerstaal
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1930 N
Gewicht0,00675 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,40 excl. BTW
/ 10 stuks
165,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden