Groefkogellager PTN 61813-2RS, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61813-2RS
Rubix:A0407279
Fabrikant:893794
EAN:3660338462498
PTN 61813-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61813-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental3800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10800 N
Gewicht0,13 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
362,70 excl. BTW
/ 10 stuks
438,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen