Groefkogellager PTN 61813-2Z, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:61813-2Z
Rubix:A0407175
Fabrikant:893895
EAN:3660338463501
PTN 61813-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 61813-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental6700 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10800 N
Gewicht0,13 kg
€ 371,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 448,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden