Groefkogellager PTN 6200-2Z, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6200-2Z
Rubix:A0407237
Fabrikant:893834
EAN:3660338462894
PTN 6200-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6200-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental25000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5070 N
Gewicht0,031 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,80 excl. BTW
/ 10 stuks
20,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden