Groefkogellager PTN 6202-2RS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6202-2RS
Rubix:A0407348
Fabrikant:893725
EAN:3660338461804
PTN 6202-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6202-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7800 N
Gewicht0,044 kg
21,20 excl. BTW
/ 10 stuks
25,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden