Groefkogellager PTN 6214-2RS, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6214-2RS
Rubix:A0407335
Fabrikant:893737
EAN:3660338461927



Documenten
Productdetails : PTN 6214-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62200 N |
| Gewicht | 1042 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 151,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden