Groefkogellager PTN 6315-2Z, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6315-2Z
Rubix:A0407200
Fabrikant:893870
EAN:3660338463259
PTN 6315-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6315-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental4300 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111400 N
Gewicht3012 kg
€ 107,50 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 130,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen