Groefkogellager PTN 6316-2Z, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6316-2Z
Rubix:A0407199
Fabrikant:893871
EAN:3660338463266
PTN 6316-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6316-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental4000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Gewicht3,5 kg
€ 126,44 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 152,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen