Diepgroefkogellager
Binnendiameter | 20 mm |
---|---|
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Binnendiameter | 20 mm |
---|---|
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Afdichting | Twee rubberen afdichtingen |
Type lagerspeling | CN |
Serie | 6000 |
Grenstoerental | 7590 rpm |
Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7120 N |
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3870 N |
Gewicht | 0,068 kg |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden