Groefkogellager PTN S61816-2RS, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S61816-2RS
Rubix:A0406975
Fabrikant:894109
EAN:3660338465628



Documenten
Productdetails : PTN S 61816-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 13 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 61800 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8900 N |
| Gewicht | 0,155 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,10 excl. BTW
/ stuk
€ 158,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden