Groefkogellager PTN S6209-2RS, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6209-2RS
Rubix:A0406952
Fabrikant:894080
EAN:3660338465338



Documenten
Productdetails : PTN S 6209-2RS KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3850 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17830 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21900 N |
| Gewicht | 0,393 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 634,26 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 767,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden