Groefkogellager FAG 6215-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6215-2Z-L069-C3
Rubix:A0692681
Fabrikant:0891134460030
EAN:4054372618109

Productdetails : FAG 6215-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,76 excl. BTW
/ stuk
€ 146,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen