Groefkogellager FAG 6310-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6310-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0692674
Fabrikant:0897185180030
EAN:4064327300317
FAG 6310 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6310 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63..-c-2z
Referentietoerental8400 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,62 excl. BTW
/ stuk
91,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen