Groefkogellager FAG 61807>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61807>N
Rubix:03023018
Fabrikant:0725517710000
EAN:4064328073685
FAG 61807 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61807 KOGELLAGER EENRIJIG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het heeft geen afdichtingen en zorgt voor een efficiënte smering en optimale koeling. Dit product garandeert betrouwbare prestaties en een lange levensduur wanneer het wordt gebruikt in gecontroleerde omstandigheden.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels en een goede weerstand tegen zowel constante als variabele belastingen. Het open ontwerp maakt het mogelijk om hoge toerentallen te bereiken, terwijl de interne wrijving wordt verminderd. De afwezigheid van afdichtingen biedt directe toegang tot smering, wat het onderhoud vereenvoudigt en een efficiënte warmteafvoer garandeert. Dit lager is geschikt voor omgevingen met weinig verontreiniging en wordt vooral gebruikt in transmissiesystemen en industriële machines die hoge precisie en soepele beweging vereisen.

Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering om de levensduur en prestaties te optimaliseren. Het gebruik van een smeermiddel dat is afgestemd op de gebruiksomstandigheden is essentieel om slijtage te minimaliseren en een soepele beweging te garanderen. Periodieke inspecties zijn nuttig om de staat van het smeermiddel te controleren, abnormale geluiden te detecteren en voortijdige slijtage te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het cruciaal om een schone werkomgeving te behouden om eventuele verontreiniging te voorkomen, die de prestaties van het lager kan beïnvloeden.

Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lagers en bewegingsoplossingen. Met meer dan een eeuw expertise ontwerpt het merk innovatieve oplossingen voor de auto-, luchtvaart- en maakindustrie. FAG onderscheidt zich door de precisie en betrouwbaarheid van zijn producten, die optimale prestaties garanderen in de meest veeleisende industriële en mechanische toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving voor optimale energie-efficiëntie.
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Open ontwerp voor efficiënte smering.
- Hoge rotatiesnelheid voor veeleisende toepassingen.
- Duurzaamheid en robuustheid dankzij de kooi van staalplaat.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor montage in een oliebad (in een behuizing) of in een schone omgeving. Het is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
- Transmissiesystemen en transportbanden: zorgt voor een soepele, stabiele beweging.
- Werktuigmachines: geïntegreerd in freesmachines, boormachines en draaibanken om een nauwkeurige rotatie te garanderen.
- Geleidings- en hefsystemen: biedt uitstekende weerstand tegen mechanische belastingen.
- Landbouw- en bouwmachines: weerstaat effectief radiale belastingen onder gematigde omstandigheden van verontreiniging.
- Textielindustrie: garandeert de precisie en levensduur van weef- en spinmechanismen.
- De auto- en luchtvaartindustrie: gebruikt in motorreductoren en transmissiesystemen voor langdurige prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie618
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental21600 rpm
Nauwkeurigheidpn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3820 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4740 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,03 excl. BTW
/ stuk
43,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen