Groefkogellager PTN 62305-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:62305-2RS
Rubix:A0718474
Fabrikant:897959
EAN:3660338513022




Documenten
Productdetails : PTN 62305-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62300 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21200 N |
| Gewicht | 0,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,30 excl. BTW
/ 7 stuks
€ 83,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen