Groefkogellager FAG 6228-J20GB-C3, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6228-J20GB-C3
Rubix:A0882441
Fabrikant:3023737130030
EAN:4064328562509
FAG 6228 C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6228 C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20gb
€ 2.296,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.778,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen