Groefkogellager FAG 6230-J20GB-C3, Buitendiameter: 270 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 150 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6230-J20GB-C3
Rubix:A0882440
Fabrikant:3023737210030
EAN:4064328587311

Productdetails : FAG 6230 C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.557,33 excl. BTW
/ stuk
€ 3.094,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
