Groefkogellager FAG 6326-M-J20GB-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6326-M-J20GB-C3
Rubix:A0882414
Fabrikant:3016523090030
EAN:4064328587281

Productdetails : FAG 6326 M/C3/J20GB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.171,45 excl. BTW
/ stuk
€ 3.837,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
