Groefkogellager akn 6217 M/C3SQ77.1, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6217 M/C3SQ77.1
Rubix:03433841

Productdetails : AKN 6217 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellagers eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, massieve kooi van messing, geleid door rollende elementen, lagerspeling C3, elektrisch geïsoleerde buitenring
Diepgroefkogellagers eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, massieve kooi van messing, geleid door rollende elementen, lagerspeling C3, elektrisch geïsoleerde buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.058,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.280,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
