TESA TWIN-CAL IP67 DIEPTESCHUIFM VASTE MEETB 500MM -00530446
Digital Caliper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa Technology:00530446
Rubix:17500261
EAN:7630041106534
Documenten
Productdetails : TESA TWIN-CAL IP67 DIEPTESCHUIFM VASTE MEETB 500MM -00530446
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Resolutie | 0,01 mm |
| 610 mm | |
| 15 mm | |
| 725 mm | |
| 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 848,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.026,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
