SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W704-F03-27N
Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF2W704-F03-27N
Rubix:05277795
Fabrikant:PF2W704-F03-27N
EAN:3618036268164

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W704-F03-27N
SMC biedt een verscheidenheid aan digitale stromingsschakelaars. Serie PF2A voor lucht, PF2W voor water, PF2D voor gedeïoniseerd water en chemicaliën. Het instellen en bewaken van het debiet is mogelijk met het digitale display. Er zijn geïntegreerde en externe displays beschikbaar voor verschillende soorten toepassingen. Er wordt gebruik gemaakt van een waterbestendige constructie die voldoet aan IP65-bescherming. Het is mogelijk om over te schakelen van realtime debiet naar geaccumuleerd debiet.
PF2W7, digitale debietschakelaar voor water, geïntegreerd displaytype
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,56 excl. BTW
/ stuk
€ 562,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen