Referenties
SMC:PFM710-C4-B
Rubix:05280956
Fabrikant:PFM710-C4-B
EAN:3618036260700
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM710-C4-B
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
PFM7, 2-Color Display, Digital Flow Switch, Integrated Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x44x18 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,59 excl. BTW
/ stuk
€ 225,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen