SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-V-F02-W
Digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ISE20CH-V-F02-W
Rubix:A0727526
Fabrikant:01742283

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20CH-V-F02-W
De ISE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor overdruk) die kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar uit de ISE2-serie heeft een snelle responstijd van 10 ms en de stekkerconnectoroptie maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,45 excl. BTW
/ stuk
€ 292,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen