Referenties
SMC:ITV0010-3BL
Rubix:A0148838
Fabrikant:ITV0010-3BL

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV0010-3BL
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa or -1 to -101 kPa
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 1 (0.001 to 0.1 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: L (Right Angle Style 3 M)
•Maximum flow rate: 6 l/min (ANR)
•Port sizes: built-in one-touch fittings (ø4 mm, ø5/32 inches)
•Error indication LED.
Pressure Range: 1 (0.001 to 0.1 MPa)
Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10 V DC)
Built-in One-touch Fitting: Metric Size One-touch Fitting
Base Type: Single Unit [Standard Base Type]
Bracket: B (Flat Bracket for Standard Base Type
Cable Connector: L (Right Angle Style 3 M)
Sterke punten
-Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED
Hoge stabiliteit
Hoge responstijd
Compact en lichtgewicht
Foutindicatie-LED
Hoge stabiliteit
Hoge responstijd
Compact en lichtgewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,35 excl. BTW
/ stuk
€ 327,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen