SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE71-F02-L2
Digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ISE71-F02-L2
Rubix:A0632005
Fabrikant:01684379

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE71-F02-L2
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar met IO-Link Geschikte vloeistoffen: niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas Drukbereiken: van 0 tot 1,6 MPa Herhaalbaarheid: ±0,5 % F.S. of minder Uitgang: IO-Link en NPN/PNPSelecteerbare responstijden IP67 Verbruik: 35 mA of minder.
Sterke punten
Schuin display. Draaibaar display. 3 instellingsmodi. IO-Link-compatibel. Drukbereik: 0 tot 1,6 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,98 excl. BTW
/ stuk
€ 193,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen