Referenties
SMC:ISE1-01-55L
Rubix:05280095

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR ISE1-01-55L
De ISE1-serie is een compacte positieve drukschakelaar verkrijgbaar in een enkelvoudige instelling met hysteresisaanpassing, een dubbelvoudige instelling/dubbele uitgang of een analoge uitgang met hysteresisaanpassing. De ISE1 is licht van gewicht en de optionele plug-in connector maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | compacte drukschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,82 excl. BTW
/ stuk
€ 130,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen