SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE76G-F02-L2
Digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ISE76G-F02-L2
Rubix:A0727677
Fabrikant:01804533

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE76G-F02-L2
Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar met IO-Link Toepasselijke vloeistof: algemene vloeistoffen Drukbereik: van 0 tot 10 MPa Herhaalbaarheid: ±0,5 % F.S. of minder Uitgang: IO-Link en NPN/PNPSelecteerbare responstijden IP67 Verbruik: 35 mA of minder.
Sterke punten
Schuin display. Draaibaar display. 3 instellingsmodi. Compatibel met IO-Link. Drukbereik: 0 tot 10 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,89 excl. BTW
/ stuk
€ 299,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen