SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-M5-W

Digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZSE20BF-L-M5-W
Rubix:A0727508
Fabrikant:01782471
SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-M5-W
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-L-M5-W


De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd in ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ZSE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,89 excl. BTW
/ stuk
182,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen