SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1030-03F2N
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV1030-03F2N
Rubix:A0632112
Fabrikant:00220098

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1030-03F2N
De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars uit de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze zijn licht van gewicht en voorzien van een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.
Sterke punten
•Regelt de luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
In MPa, kgf/cm², bar, PSI en kPa-eenheden
Optie montagebeugel
In MPa, kgf/cm², bar, PSI en kPa-eenheden
Optie montagebeugel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektropneumatische regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,41 excl. BTW
/ stuk
€ 390,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen