CUTLINE DIGITALE SCHUIFMAAT IP67 0-200MM 891947

Digitale maten IP67

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:891947
Rubix:A0402366
EAN:3660338445637
CUTLINE DIGITALE SCHUIFMAAT IP67 0-200MM 891947

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE DIGITALE SCHUIFMAAT IP67 0-200MM 891947


Normen: DIN 862
DIGITALE MAAT IP67 0-200MM

Sterke punten

IP67-bescherming

Toepassingen

Digitale maat
IP67-bescherming, water- en stofbestendig
Groot LCD-scherm; hoge responssnelheid; dubbele uitlezing in mm en inch
Hoogwaardige digitale maten voor metingen van buiten, binnen, diepte en in stappen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal200 mm
Resolutie0,05 mm
Lengte200 mm
Beklengte50 mm
Gewicht466 g
€ 120,23 excl. BTW
/ stuk
€ 145,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden