MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 75-100MM 293-243-30
Digitale micrometer IP65
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-243-30
Rubix:17021018
EAN:4946368672939

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 75-100MM 293-243-30
De Mitutoyo 293-240-30 Digimatic schroefmaat IP65 is een hoogwaardig precisie-meetinstrument dat ontworpen is voor nauwkeurige en betrouwbare metingen. Dankzij de robuuste constructie en de IP65-bescherming is dit product bestand tegen stof, water en oliën. Het duidelijke digitale LCD-display zorgt voor een snelle en comfortabele aflezing van de meetwaarden.
Kenmerken:
Deze Digimatic schroefmaat is ontwikkeld voor duurzame en consistente prestaties in veeleisende omgevingen. De hoge bestendigheid tegen oliën, ook op kunststof onderdelen, draagt bij aan een lange levensduur. De water- en stofdichte IP65-behuizing beschermt het meetinstrument tegen spattend water en het binnendringen van stof. Het LCD-scherm met grote karakters garandeert een snelle, foutloze aflezing.
De spindelblokkering houdt de meetpositie vast en voorkomt onbedoelde verplaatsing tijdens de meting. Het energiebesparingssysteem verlengt de levensduur van de batterij, terwijl de automatische uitschakeling na 20 minuten inactiviteit het dagelijkse gebruik optimaliseert. Daarnaast beschikt de schroefmaat over een alarm voor lage batterij, een gegevensbewaarfunctie (HOLD) en een toetsvergrendeling om bedieningsfouten te voorkomen.
Specificaties:
• Meetbereik: 0–25 mm
• Resolutie: 0,001 mm
• Maximaal toelaatbare fout (J MPE): ±1 µm
• Vlakheid: 0,3 µm
• Paralleliteit: 1 µm
• Data-uitgang: nee
• Meetvlakken: hardmetaal, geslepen en fijn gelept
• Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met spindelblokkering
• Meetkracht: 5–10 N
• Weergave: LCD, karakterhoogte 7,5 mm
• Schaalverdeling: trommel en nonius, mat verchroomd, Ø 18 mm
• Voeding: 1× SR-44 batterij (levensduur ca. 28–30 maanden)
• Ingebouwde functies: ZERO/ABS-omschakeling, datahold, toetsvergrendeling, alarm voor laag voltage, automatische uitschakeling na 20 min. inactiviteit
• Gewicht: 270 g
Normen:
• IP65-bescherming volgens IEC 60529: volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
• CE-markering voor conformiteit met Europese regelgeving
• EMC-norm: EN 61326-1 met storingsbestendigheidstest volgens clausule 6.2 tabel 2
• Emissielimiet: Klasse B
• RoHS-richtlijn: EN IEC 63000, vrij van gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Deze Digimatic schroefmaat is ontwikkeld voor duurzame en consistente prestaties in veeleisende omgevingen. De hoge bestendigheid tegen oliën, ook op kunststof onderdelen, draagt bij aan een lange levensduur. De water- en stofdichte IP65-behuizing beschermt het meetinstrument tegen spattend water en het binnendringen van stof. Het LCD-scherm met grote karakters garandeert een snelle, foutloze aflezing.
De spindelblokkering houdt de meetpositie vast en voorkomt onbedoelde verplaatsing tijdens de meting. Het energiebesparingssysteem verlengt de levensduur van de batterij, terwijl de automatische uitschakeling na 20 minuten inactiviteit het dagelijkse gebruik optimaliseert. Daarnaast beschikt de schroefmaat over een alarm voor lage batterij, een gegevensbewaarfunctie (HOLD) en een toetsvergrendeling om bedieningsfouten te voorkomen.
Specificaties:
• Meetbereik: 0–25 mm
• Resolutie: 0,001 mm
• Maximaal toelaatbare fout (J MPE): ±1 µm
• Vlakheid: 0,3 µm
• Paralleliteit: 1 µm
• Data-uitgang: nee
• Meetvlakken: hardmetaal, geslepen en fijn gelept
• Spindel: Ø 6,35 mm, spoed 0,5 mm, met spindelblokkering
• Meetkracht: 5–10 N
• Weergave: LCD, karakterhoogte 7,5 mm
• Schaalverdeling: trommel en nonius, mat verchroomd, Ø 18 mm
• Voeding: 1× SR-44 batterij (levensduur ca. 28–30 maanden)
• Ingebouwde functies: ZERO/ABS-omschakeling, datahold, toetsvergrendeling, alarm voor laag voltage, automatische uitschakeling na 20 min. inactiviteit
• Gewicht: 270 g
Normen:
• IP65-bescherming volgens IEC 60529: volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
• CE-markering voor conformiteit met Europese regelgeving
• EMC-norm: EN 61326-1 met storingsbestendigheidstest volgens clausule 6.2 tabel 2
• Emissielimiet: Klasse B
• RoHS-richtlijn: EN IEC 63000, vrij van gevaarlijke stoffen
Sterke punten
• Zeer hoge nauwkeurigheid met een maximale tolerantiewaarde van ±1 µm
• Robuuste uitvoering, bestand tegen olie, water en stof dankzij IP65
• Eenvoudige aflezing via groot LCD-display, ook in zware werkomstandigheden
• Veilig gebruik door spindel- en toetsvergrendeling
• Intuïtieve bediening met ZERO/ABS-functie en datahold
• Robuuste uitvoering, bestand tegen olie, water en stof dankzij IP65
• Eenvoudige aflezing via groot LCD-display, ook in zware werkomstandigheden
• Veilig gebruik door spindel- en toetsvergrendeling
• Intuïtieve bediening met ZERO/ABS-functie en datahold
Toepassingen
• Werkplaatsen voor precisieverspaning
• Industriële productie van metalen en kunststof onderdelen
• Kwaliteitscontrole in productieomgevingen
• Technisch onderhoud aan productielijnen
• Meting van composietonderdelen in de werkplaats
• Gebruik in omgevingen met olie- of vochtbelasting
• Industriële productie van metalen en kunststof onderdelen
• Kwaliteitscontrole in productieomgevingen
• Technisch onderhoud aan productielijnen
• Meting van composietonderdelen in de werkplaats
• Gebruik in omgevingen met olie- of vochtbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 435,60
€ 389,00 excl. BTW
/ stuk
€ 470,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen