Referenties
Mitutoyo:510-123
Rubix:17021384
EAN:4946368386232





Productdetails : MITUTOYO SCHROEFMAAT MET MEETKLOK 50-75MM 510-123
Aanduidingmicrometer met knop links 50-75 mm
Sterke punten
•Het is gemakkelijk te gebruiken met één hand dankzij het intrekbare aambeeld
•Beschermingsgraad IP54 en grote, gemakkelijk af te lezen tekens op de wijzerplaat
•Grote wijzerplaat voor gemakkelijke aflezing (+/- 0,06 mm)
•Tolerantiemarkeringen voor GO/NG-metingen
•8 mm spindeldiameter zorgt voor eenvoudige positionering en zeer nauwkeurige metingen
•Beschermingsgraad IP54 en grote, gemakkelijk af te lezen tekens op de wijzerplaat
•Grote wijzerplaat voor gemakkelijke aflezing (+/- 0,06 mm)
•Tolerantiemarkeringen voor GO/NG-metingen
•8 mm spindeldiameter zorgt voor eenvoudige positionering en zeer nauwkeurige metingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 50 mm |
| Meetbereik, maximaal | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.078,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.304,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen