MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETPUNTEN 15 112-153
Puntmicrometer met geharde punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:112-153
Rubix:17020540
EAN:4946368009193

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET MEETPUNTEN 15 112-153
Sterke punten
•De puntige aambeeld en spil hebben een keuze uit verschillende hoeken, die eindigen in contactpunten met een kleine radius
Gebruik deze om groeven, treden en dergelijke te meten
Gebruik deze om groeven, treden en dergelijke te meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,00 excl. BTW
/ stuk
€ 272,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen