Referenties
Mitutoyo:340-252-30
Rubix:17020716
EAN:4946368695891

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 150 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 150-300MM 340-252-30
Digitale micrometer met verwisselbaar aambeeld, 150-300 mm
Sterke punten
•Eenvoudig verwisselbare aambeelden maken een breed scala aan metingen mogelijk
•Ratelstop voor constante kracht
•Ratelstop voor constante kracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 150 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.255,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen