MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 200-300 104-141A

Buitenschroefmaat met verwisselbare toetsen - Serie 104

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:104-141A
Rubix:17020064
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 200-300 104-141A

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal200 mm
Meetbereik, maximaal300 mm
Spildiameter6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 200-300 104-141A


Mechanische buitenschroefmaat met 4 verwisselbare sleutels. IJkstandaarden: 4. Gewicht: 2,22 kg. Hardmetalen meetoppervlak, geslepen, fijn geslepen. 1 omwenteling van de trommel is gelijk aan 0,5 mm met vergrendeling. Meetkracht: 5-10 N (vanaf 300 mm: 10-14 N). Metrische meeteenheid.

Sterke punten

Verwisselbare knoppen geven deze schroefmaten een groter meetbereik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal200 mm
Meetbereik, maximaal300 mm
Spildiameter6,35 mm
Verdeling0,01 mm
Aantal toetsstiften4
€ 630,00 excl. BTW
/ stuk
€ 762,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen