MITUTOYO DISC MICROMETER 75-100MM D=20MM 169-207-10
Schijfmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:169-207-10
Rubix:A0277150
EAN:4946368847610

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DISC MICROMETER 75-100MM D=20MM 169-207-10
Deze schijfmicrometer heeft een niet-draaiende spil en stelt u in staat om verschillende materialen te meten.
Sterke punten
•Voorzien van een niet-draaiende spil en schijfvormige meetoppervlakken
Meten van de tandwortellengte van rechte en schuine tandwielen
Meetbaar bereik van tandwielsteek: 0,5-6 module
Geschikt voor het meten van materialen zoals vilt, rubber, karton en stof
Meten van de tandwortellengte van rechte en schuine tandwielen
Meetbaar bereik van tandwielsteek: 0,5-6 module
Geschikt voor het meten van materialen zoals vilt, rubber, karton en stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,10 excl. BTW
/ stuk
€ 434,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen