BOSCH EXPERT MULTI-METER EXDM600-17 +MH1 + TYPE K 0601077200
Digitale multimeter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:0601077200
Rubix:A0890385
Fabrikant:0601077200
EAN:4053423330090





Technische samenvatting
| Meetvlak | 600 v ac, 600 v dc, 600 µa dc, 5 hz tot 50 khz, 45 hz tot 2 khz, 60 mω, 1000 µf, –40 tot +400 °c |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT MULTI-METER EXDM600-17 +MH1 + TYPE K 0601077200
De EXPERT EXDM600-17 is een veelzijdige digitale multimeter met een aansluitbare K-Type-interface die temperaturen meet van -40 tot +400 °C. Dit toestel met uitgebreide HVAC-functionaliteit meet tevens microampères, weerstand tot 60 MΩ, ondersteunt LoZ en voert diode-tests uit. Het compacte ontwerp maakt eenvoudige bediening met één hand mogelijk en het is compatibel met de MH 1 Professional magneethangoplossing. De EXPERT digitale multimeter is compatibel met de BA 3.7 V 1.0 Ah A Professional batterijpack; MH 1 Professional, MS 90 Professional en een Type K-temperatuursonde. De EXPERT EXDM600-17 biedt IP65-bescherming, valbestendigheid tot 2 m, een omgekeerd display en een veiligheidsclassificatie CAT III 600 V.
Sterke punten
•Aansluitbare K-Type-interface: Meet temperaturen van -40 tot +400 °C
Veelzijdig: Meet temperatuur en microampères, weerstand tot 60 MΩ, LoZ en voert diode-tests uit
Compact ontwerp: Eenvoudige bediening met één hand met compatibele MH 1 Professional magneethangoplossing
Klaar voor gebruik op de werkplek: Uitgebreide HVAC-functionaliteit met temperatuurmeting, microampères, LoZ en diode-tests
Veelzijdig: Meet temperatuur en microampères, weerstand tot 60 MΩ, LoZ en voert diode-tests uit
Compact ontwerp: Eenvoudige bediening met één hand met compatibele MH 1 Professional magneethangoplossing
Klaar voor gebruik op de werkplek: Uitgebreide HVAC-functionaliteit met temperatuurmeting, microampères, LoZ en diode-tests
Toepassingen
Meet temperaturen;Meet microampères;Weerstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 600 v ac, 600 v dc, 600 µa dc, 5 hz tot 50 khz, 45 hz tot 2 khz, 60 mω, 1000 µf, –40 tot +400 °c |
| Categorie overspanning | cat iii 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,70 excl. BTW
/ stuk
€ 328,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen